タンガロイ
外径用ホルダ SCLCR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
右
左
右
寸法b(mm)
20
16
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58065533
品番
SCLCR2020K12
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
トラスコ品番
711-0561
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります