曜日別特売

カートリッジ SCLP-CA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手
内容量1個注文コード58065542品番SCLPL06CA-05
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11勝手タイプカートリッジ切刃長さ(mm)5.6寸法h1(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする