客面

2412-6037 レジカウンター 三方枠タイプ 幅180cm ホワイト 5分割タイプ ストア・エキスプレス 58065641 2412-6037 レジカウンター 三方枠タイプ 幅180cm ホワイト 5分割タイプ ストア・エキスプレス 58065641 2412-6037 レジカウンター 三方枠タイプ 幅180cm ホワイト 5分割タイプ ストア・エキスプレス 58065641 2412-6037 レジカウンター 三方枠タイプ 幅180cm ホワイト 5分割タイプ ストア・エキスプレス 58065641 2412-6037 レジカウンター 三方枠タイプ 幅180cm ホワイト 5分割タイプ ストア・エキスプレス 58065641

レジカウンター 三方枠タイプ 幅180cm ホワイト 5分割タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58065641 品番2412-6037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

【商品特徴】選べる棚割+手元が見えない三方枠タイプ。

用途【特記事項】可動棚:右側×1枚付き 左側&中央×2枚 棚は6cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。引き出し:右側錠(鍵×2本)付き×1・左側&中央錠無し×2 底板グロメット付き アジャスター付き 質量(kg)78 サイズ(cm)幅180×奥行60×高さ110 耐荷重(kg)天板:60 可動棚:20/段 寸法(cm)収納部(右側)幅56.8×奥行57.9×高さ64.8cm 収納部(左側&中央)上部/幅115.6×奥行57.9×高さ18cm 収納部(左側&中央)下部/幅56.8×奥行57.9×高さ44.8cm 引き出し幅51.8×奥行33.8×高さ7.7cm 天板:30mm厚 棚厚:20mm 台輪部:幅178.2×奥行56×高さ7cm 素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,180 / 税込 ¥1,298
北海道地方数量1につき ¥2,260 / 税込 ¥2,486
沖縄地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
離島数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする