タンガロイ
外径用ホルダ SRGCR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
右
左
右
寸法b(mm)
16
12
16
20
25
寸法h(mm)
16
12
16
20
25
トラスコ品番
710-9130
710-9130
710-9130
710-9148
710-9156
710-9075
710-9083
710-9091
710-9105
711-0821
711-0839
711-0847
711-1444
711-2491
710-9113
711-2505
711-2513
711-2521
710-9121
710-9164
711-0855
711-0863
711-1452
711-2530
711-2548
711-2556
711-2564
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58066355
品番
SRGCR1616H05
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
スクリューオン式
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
710-9130
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります