タンガロイ
外径用ホルダ SRGCR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
勝手
右
左
右
寸法b(mm)
25
12
16
20
25
寸法h(mm)
25
12
16
20
25
トラスコ品番
711-2548
711-2548
711-2548
711-2530
711-2556
711-2564
710-9075
710-9083
710-9091
710-9105
711-0821
711-0839
711-0847
711-1444
711-2491
710-9113
711-2505
711-2513
711-2521
710-9121
710-9130
710-9148
710-9156
710-9164
711-0855
711-0863
711-1452
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58066434
品番
SRGCR2525M06
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
スクリューオン式
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
711-2548
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります