ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空ポンプ・真空ユニット
単相100-120V 油回転真空ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58066438
品番
GV135-100120
参考基準価格(税別)
¥292,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
清音タイプとなりオフィスや静かな研究室で使っても運転音が気になりません。
真空ポンプから漏れ出る油を処理する必要がありません。
装置側に油が逆流して装置を汚す心配がありません。
異電圧に別作対応です。
用途
理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器用。
真空排気装置、電子顕微鏡のバックに。
半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置に。
真空乾燥器、凍結乾燥器に。
トラスコ品番
701-2270
全長(mm)
241.5
電源(V)
単相100-120
全幅(mm)
470
全高(mm)
166
到達圧力(Pa)
5.0×10^-1
排気速度(50/60Hz)(L/min)
135/162
吸入口径(Φmm)
KF25(NW25)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高真空領域(10[[の-2乗]]Pa台)の能力がありますので、継ぎ手、容器などは高真空で十分に使用可能なものをお使いください。