OK (50)14 ポリエチレン製規格袋 OK袋 オークラ 58066587 OK (50)14 ポリエチレン製規格袋 OK袋 オークラ 58066587 OK (50)14 ポリエチレン製規格袋 OK袋 オークラ 58066587

ポリエチレン製規格袋 OK袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) トラスコ品番557-3075 注文コード58066587 品番OK (50)14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はトラスコ品番・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

国産のポリエチレン製規格袋です。
強度、透明などに優れた汎用規格袋です。

トラスコ品番557-3075 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.05 無色透明 規格14号 縦(mm)410 横(mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フィルムで頭や顔を覆うと、窒息する恐れがあるので覆わない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする