オークラ
オークラの ポリ袋・ゴミ袋
オークラの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリエチレン製規格袋 OK袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
トラスコ品番
557-3101
注文コード
58066621
品番
OK (50)17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
国産のポリエチレン製規格袋です。
強度、透明などに優れた汎用規格袋です。
トラスコ品番
557-3101
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.05
色
無色透明
規格
17号
縦(mm)
500
横(mm)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フィルムで頭や顔を覆うと、窒息する恐れがあるので覆わない。