ベッセル
ベッセルの 充電工具 本体
ベッセルの 締付/穴あけ(充電工具)
ベッセルの 充電式インパクトドライバ
220USB-P1GBK 電ドラボールプラス ギャラクシー黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58066691
品番
220USB-P1GBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
限定カラー:黒
回転数・トルク3段階切替モード。
強化ギアとボディで従来比20%強度アップ。
充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。
落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途
電子端子台作業、分電盤端子作業などに
トラスコ品番
679-8378
セット内容
本体…1本、ビット+2/-6×100mm…1本、USB充電ケーブル…1本、取扱説明書・保証書…1
材質
本体:PC+TPE、ビット:ビット材