ミタチ
ミタチの 電動工具 本体
ミタチの 研削
ミタチの ディスクグラインダー
ディスクグラインダー(最大出力1000W)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58066700
品番
MG100BD2-100V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付二重絶縁モーター搭載
細径Φ56で脅威の耐久力
サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属
コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能
用途
研削、切断作業
付属品
サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナ
トラスコ品番
689-6191
電源(V)
AC100
消費電力(W)
735
最大出力(W)
1000
コード長さ(m)
3.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
本体寸法(mm)
288
定格電流(A)
7.6
砥石サイズ(mm)
Φ100
胴径(Φmm)
56
ねじサイズ
M10×1.5×10