KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ
KNIPEX(クニペックス)の ラジオペンチ
ロングラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
58066779
品番
2611-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。
ロングタイプで、先端形状は半丸型です。
つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番
446-7531
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼
全長(mm)
200
先端形状
E×F:3.0×2.5mm
ハンドル
プラスチックコーティング
口先長(mm)
73
先端厚さ(mm)
3
切断能力(Φmm) 硬線
2.2
先端幅(mm)
2.5
ジョイントサイズ(mm)
厚さ:9.5 幅:17.5
切断能力(Φmm)中硬線
3.2