コヅチ
コヅチの 落下防止用コード
コヅチの コード 落下防止用
布製セーフティーコード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58066867
品番
NSC-001W
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
布製の落下防止用安全セーフティーコードです。
用途
工具の落下防止用。
トラスコ品番
405-1438
材質
生地:ポリエステル、金具:亜鉛鋳物
長さ(mm)
750
幅(mm)
15
全長(mm)
750
色
ホワイト
線径(Φmm)
17
コード長さ(mm)
650
自然長(mm)
750
コード長さ(cm)
65
最大長(mm)
1450
最大使用質量(kg)
3
ループ長さ(mm)
650
注意
※・記載の重量を超える工具、その他の製品には使用しないで下さい。
※・温度の高い物や刃物など鋭利な物には接触させないで下さい。
※・急激な荷重がかかるような使用はさけて下さい。
※・製品に、傷やほつれなどの異常がある場合には、使用を中止して下さい。