※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本無機
日本無機の 分溜・分離・抽出・ろ過
日本無機の カートリッジフィルター
日本無機の フィルター本体
高捕集率・長寿命形粗じんフィルタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58066876
品番
DS-S-56-90-96
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
質量法90%と高い捕集効率を有します。
粉塵保持量が多く、長寿命であり、メンテナンス費用を削減出来ます。
用途
主に外気処理に使用されます。
トラスコ品番
208-5569
材質
ろ材:不織布、フレーム:耐水性紙
捕集効率(%)
90(質量法)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
595×595×96
初期圧力損失(Pa)
52
最終圧力損失(Pa)
294
定格風量(m
3
/min)
56