超強力耐酸手袋 エフテロングローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード58066885 品番A-32
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フッ酸、王水、濃硫酸などの強酸作業用に最適。
また環境にも優しい手袋です。(改正RoHS対応、鉛含有なし)
合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。
植毛付きは暖かく、脱ぎはめが容易です。

用途
トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。
ガラス、金属のエッチング用。
メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取り扱い。
トラスコ品番578-4574 長さ(mm)【カフ部】折り170 厚さ(mm)0.6 ライトブルー 全長(cm)36 手の平幅(cm)12 滑り止め効果表面(手のひら部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする