シムコ(SIMCO)
シムコ(SIMCO)の 静電気対策用品
シムコ(SIMCO)の 除電器(静電気除去装置)
シムコ(SIMCO)の バー型除電電極
エアロスタット XC2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58066910
品番
91-XC2-JP-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。
用途
液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。
電子部品の製造、組み立て、検査工程。
光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。
樹脂成型品の静電気除去。
ライフサイエンスアッセンブリ
トラスコ品番
697-6108
幅(mm)
360
高さ(mm)
180
奥行(mm)
190
電源(V)
100-240VAC
オゾン発生量
0.05ppm以下(距離150mm)
最大風量(m
3
/min)
4.25
イオンバランス
±10V
除電方式
交流コロナ放電式