一眼式保護メガネ(防曇・防塵) S-990 VF-P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58066919 品番S-990 VF-P
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

頭を包み込むような形状で高いフィット感を叶えます。
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。

用途飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など) トラスコ品番700-3175 材質フレーム : ポリカーボネート、エラストマー、レンズ : ポリカーボネート 長さ(mm)140 幅(mm)145 高さ(mm)50 レンズ色クリア 適合規格JIS T8147 フレーム色アイボリー 対応UVカット:○、ノーズパッド:○、マスク併用可否:○、角度調整:○、防傷加工:○、防曇加工:○ コーティングVF-P(防曇) テンプル色ネイビー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする