※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●発光色:青●撮影窓縦横/筐体奥行/筐体高さ(mm):50x95x70注文コード58066954品番TCA50-70x95BD-4
参考基準価格(税別)¥171,000販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)
LED同軸落射照明は、高輝度・高品質・短納期を実現
ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造で、ワークに対して均一な面状の同軸光を照射可
窓径□20、35、50、75、100mmと、白、赤、緑、青、赤外850nm、赤外940nmの発光色をラインアップ
用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面の傷や印字、文字、打痕、基板パターン検査に最適
照明方法:均一な同軸光で幅広い用途に使用可
ドーム照明TD型と連結可能(別売りアダプタ必要)