タンガロイ
外径用ホルダ SYJBR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
左
左
右
寸法b(mm)
20
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58067091
品番
SYJBL2020K16
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
多角形25°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
スクリューオン式
チップ逃げ角(°)
5
トラスコ品番
711-0944
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります