タンガロイ
内径用ホルダ T-SDQCR/L (つっぱり1番)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
右
左
右
シャンク径d(Φmm)
16
16
20
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58067335
品番
T16Q-SDQCR07
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7
切刃長さ(mm)
7.8
シャンク
超硬補強シャンク(つっぱり1番)
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります