EZ1DD4J18D-B 充電ドリルドライバー EXENA 58067540 EZ1DD4J18D-B 充電ドリルドライバー EXENA 58067540 EZ1DD4J18D-B 充電ドリルドライバー EXENA 58067540

充電ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58067540 品番 EZ1DD4J18D-B
参考基準価格(税別)¥117,600 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

キーレスチャック:軸径Φ1.5〜Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。
タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。

付属品電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2個、急速充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9K10) トラスコ品番697-9280 材質ナイロン 品名充電ドリルドライバー 差込角(mm)13 電圧(V)18 最大トルク(N・m)35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20〜530、高速:70〜1800 本体寸法(mm)173 穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13 チャック能力(mm)13 最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)60 クラッチ作動トルク(N・m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする