EZ1DD4X-B 充電ドリルドライバー 本体のみ EXENA 58067558 EZ1DD4X-B 充電ドリルドライバー 本体のみ EXENA 58067558 EZ1DD4X-B 充電ドリルドライバー 本体のみ EXENA 58067558

充電ドリルドライバー 本体のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58067558 品番 EZ1DD4X-B
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

キーレスチャック:軸径Φ1.5〜Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。
タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。

トラスコ品番697-9277 材質ナイロン 品名充電ドリルドライバー 本体のみ 差込角(mm)13 最大トルク(N・m)35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20〜530、高速:70〜1800 本体寸法(mm)173 穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13 最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15 クラッチ作動トルク(N・m)3
注意
※電池パック・充電器・ケースは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする