EXENA
EXENAの 充電工具 本体
EXENAの 締付/穴あけ(充電工具)
EXENAの 充電式ドライバー
充電ドリルドライバー 本体のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58067567
品番
EZ1DD4X-R
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
キーレスチャック:軸径Φ1.5〜Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。
タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。
トラスコ品番
697-9278
材質
ナイロン
色
赤
品名
充電ドリルドライバー 本体のみ
差込角(mm)
13
最大トルク(N・m)
35
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:20〜530、高速:70〜1800
本体寸法(mm)
173
穴あけ能力(mm)
木工:38、鉄工:13
最大締付トルク(N・m)
35、低速:35、高速:15
クラッチ作動トルク(N・m)
3
注意
※電池パック・充電器・ケースは別売です。