タンガロイ
内径用ホルダ T-SDQCR/L (つっぱり1番)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
右
左
右
シャンク径d(Φmm)
25
16
20
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58067597
品番
T25S-SDQCR11C
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7
切刃長さ(mm)
11.6
シャンク
超硬補強シャンク(つっぱり1番)
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります