LED投光器 ”NOVA MINI”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58067628 品番03.6200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。
一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。
超小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持、クリップ留めと4通りの使用方法が可能です。
裏面のリングに指を通して手持ちライトとして快適に使用できます。
IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。
OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。
バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。
リサイクル原料を46%使用しています。

用途
検査作業に。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル(1m) 仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m) トラスコ品番696-1384 材質アルミニウム+ラバープロテクション 幅(mm)94 高さ(mm)102 奥行(mm)39 電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.6V/3200mAh 消費電力(W)7.3 保護等級IP65 光源色5700K 充電時間(時間)4 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)100〜1000 照射範囲100° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間18時間(100lm使用時)/1.5時間(1000lm使用時) 落下耐久(m)2
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする