曜日別特売

内径用ホルダ T/S-SCLCR/L (つっぱり1番)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合チップひし形35°
勝手
シャンク径d(Φmm)25
切込み角Kr(°)45
内容量1個注文コード58067633品番T25S-SVQCR16C
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
勝手クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形35°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7切刃長さ(mm)16.6シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)シャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする