用途検査作業に。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル(1m)仕様OPTILight設定(lux):500(1m)トラスコ品番696-1378材質アルミニウム+ラバープロテクション幅(mm)167高さ(mm)166奥行(mm)60電源(V)充電式リチウムイオン電池:7.2V/3200mAh消費電力(W)14保護等級IP67光源色5700K充電時間(時間)5.5耐衝撃性I07明るさ(Lm)200~2000照射範囲110°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間17時間(200lm使用時)/1.5時間(2000lm使用時)落下耐久(m)2