セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
Xヘッド本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58067978
品番
XE12120E2-065-00.0S
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
仕様
CZCWS:E12
トラスコ品番
491-1498
寸法(mm)
DCSFWS:11.6、DMM:12
寸法LF(mm)
12
寸法OAL(mm)
65