セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
X-HEADS-円筒シャンク 振動抑制鋼材(デンシメント) - メートル仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58068048
品番
XE10100E2-100-00.0DM
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
仕様
CZCWS:E10
トラスコ品番
488-9496
寸法(mm)
DCSFWS:9.6、DMM:10
寸法LF(mm)
20
寸法OAL(mm)
100