Xヘッド本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58068057 品番 XE16160E2-070-00.0S
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。

仕様CZCWS:E16 トラスコ品番490-9869 寸法(mm)DCSFWS:15.4、DMM:16 寸法LF(mm)16 寸法OAL(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする