セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
Xヘッド本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58068371
品番
XE25250E4-200-00.0E
参考基準価格(税別)
¥111,500
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
仕様
CZCWS:E25
トラスコ品番
488-9507
寸法(mm)
DCSFWS:24.1、DMM:25
寸法LF(mm)
120
寸法OAL(mm)
200