※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート 167812.000 8561

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58068495 品番1678 12.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥79,110 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。
センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。

用途
アルミ、アルミ合金用。
止まり穴用。
公差穴用。
トラスコ品番233-2855 材質超硬 刃数6 全長(mm)130 タイプ長さ:レギュラ 刃長(mm)19 表面処理carboコート 首下長(mm)85 給油方式内部給油 刃径公差(mm)+0.015、+0.008 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする