※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの リーマ
グーリングの マシンリーマ
マシンリーマ レギュラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58068538
品番
496 4.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途
一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)
トラスコ品番
233-5998
材質
HSS-E
刃数
6
全長(mm)
75
タイプ
長さ:レギュラ
刃長(mm)
19
刃径公差(mm)
+0.004/0
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応