タイヤストッパー クルリプラ 輪止め(2個入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード58068599 品番KRP-WDM
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

再生プラスチックを100%使用した環境対策商品です。

トラスコ品番696-5087 材質再生プラスチック 高さ(mm)130 奥行(mm)238 間口(mm)120 適合車種大型車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする