絶縁ドライバー(スリムタイプ) -6×150

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58068669 品番SZD-M6150
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

狭い場所でもスリムに届きます。
絶縁被膜が引っ掛からないストレートタイプです。
本製品は絶縁被膜付きの1000V絶縁仕様のドライバーです、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで安心して使用可能です。
絶縁被膜付きのドライバーですが、段差のないスリムな軸で狭い穴に入り込みます。
配電盤のような狭い所でも、ストレスなく作業可能です、もう小さいドライバーを使う必要はありません。
マイナスドライバーは特殊形状です。
刃の根元まで厚みを作らない構造で、配線端子の外し穴に差し込むことが可能です。

用途電気・通信設備工事の分電盤等の感電事故防止に。 トラスコ品番697-4024 材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、熱可塑エラストマー(TPE)、軸カバー:PP 軸径(Φmm)被覆なし部:6 全長(mm)248 軸長(mm)150 刃厚(mm)1 刃先[[-]]6.0 耐電圧(V)1000
注意
※絶縁被膜が破損し、ドライバー軸部が露出した場合は直ちに使用を中止してください。
※感電の危険があります。
※その他、商品台紙注意事項をご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする