ハンドル絶縁貫通ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58068678 品番 DD-P2150
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ガンガン叩ける、ビリッとこない、貫通だけど通電しない安全構造です。
座金はアルミより軽く、鉄よりも高強度なガラス繊維入り強化プラスチック(FRP)採用で、通電しない貫通ドライバーとして安全に叩くことが可能です。
通常の貫通ドライバーとは違い、座金に金属を使っていないため電気を通しません、そのため電気工事の現場でも使用することが出来ます。

用途電気・通信設備等の配電盤や端子台のネジの取り外しに。 トラスコ品番697-4026 材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、座金:PPガラス繊維入(FRP)、ハンドル:PP、TPE、ナット:鉄 軸径(Φmm)被覆なし部:6 全長(mm)248 軸長(mm)150 刃先[[+]]No.2
注意
※本製品は絶縁ドライバーではありません。
※打撃によるヒビ割れ、隙間の発生、水滴などの混入により感電の恐れがあります。
※万が一ヒビ割れが発生した場合は使用を中止してください。
※その他、台紙記載事項をご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする