スロットルバルブSUS316

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58068696 品番SSJNC802
参考基準価格(税別)¥11,330 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

全ての金属部品に、SUS316を使用。
使用部品は全て禁油仕様。
シール部にはFKMを使用。
チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。
従来品より小型化、コストダウン。
食品衛生法適合。
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

用途食品、薬品、医療、半導体などの分野の流量調整に最適。 トラスコ品番560-1633 材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング、シール部にはFKMを使用。 形状エルボ 接続口径R1/4 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-5〜150(凍結なきこと) 適合ねじR1/4 使用流体空気、水、その他薬品など 適合チューブ外径D(Φmm)8 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする