マイゾックス
マイゾックスの メガホン・ホイッスル・マイク
マイゾックスの ホイッスル
現場用電子ホイッスル オスビー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58069001
品番
225915
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
スイッチで音色の切替ができます。
ボタンを押している間、大音量の音が鳴ります。
口をつけずに衛生的に使用できます。
用途
現場指示、安全確認、スポーツ、獣害対策、防災に。
付属品
お試し用電池、ストラップ、取扱説明書
トラスコ品番
698-1343
材質
本体:プラスチック
色
黒
電源
CR2032×4
縦(mm)
136
横(mm)
38
音量(dB)
125