リケン
リケンの 溶接面・遮光メガネ
リケンの 溶接面(自動遮光面)
リケンの 溶接面(自動遮光面)本体
自動遮光溶接ゴグル TORCH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58069107
品番
TORCH
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
小回りの利くフェイスマスクと手元を照らせるヘッドライトで、狭い場所、暗い場所での溶接作業をスムーズにします。
ヘッドライト、ゴグル、フェイスマスクがそれぞれ取り外し可能です。
用途
狭い場所、暗い場所での溶接作業に。
付属品
外側カバープレート(1枚)、内側カバープレート(1枚)、ヘッドギア、弾性ヘッドバンド、溶接フード、キャリーバッグ
その他
【遮光前】#3【遮光後】#5〜#9、#9〜#13
トラスコ品番
699-7872
材質
耐熱性ナイロン
機能
復帰速度調整 / 感度調節
視界範囲(mm)
110×40
遮光速度(秒)
1/12500
復帰時間(s)
0.1秒〜0.9秒