曜日別特売
M30-VF SPB/MP COVER TSUKI 防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) MC リケン 58069116

防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) MC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード58069116品番M30-VF SPB/MP COVER TSUKI
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングのレンズです。
ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。
側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。
めがね、マスクと併用可能です。
通気孔ありタイプです。
レンズ交換が可能です。
MPタイプのヘルメットに取付可能です。

用途浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物対策など)トラスコ品番689-9625材質フレーム : 軟質塩ビ、レンズ : ポリカーボネート0.8mm VF、バンド : 伸縮バネ(難燃性カバー付)長さ(mm)76幅(mm)182厚さ(mm)レンズ:0.8高さ(mm)76レンズ色クリア適合規格JIS T 8147フレーム色クリア対応UVカット:○、マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、通気孔有無:あり、防傷加工:〇、防曇加工:○コーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応UV遮蔽率(%)99.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする