AAZ-02型 アルミアゼ波溝掘ショベル アルミス 58069304 AAZ-02型 アルミアゼ波溝掘ショベル アルミス 58069304 AAZ-02型 アルミアゼ波溝掘ショベル アルミス 58069304

アルミアゼ波溝掘ショベル

(5件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58069304 品番AAZ-02型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アゼ波板を張る前の穴掘り作業が深く真直ぐ掘れます。
オールアルミ製で軽くて錆びにくい。

材質アルミ合金 質量(kg)2.9 寸法(幅W×長さL)(mm)板/245×265 パイプ径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品はアルミ製の為、夏場等直射日光で熱くなります。(火傷の原因となります)用途以外のご使用はさけて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58069304
2023-05-09
用途:
田んぼの畔波板の埋め込み。
製造業

支柱部分と板部分の接合が貧弱な為、瞬時に破損大損!

4人が参考にしています
対象商品:
58069304
2021-03-25
用途:
スコッパではなかなか直角に切ることが出来ませんが、これを使えば綺麗に出来ます。
蕎麦処くき 様 (飲食業)

田んぼの溝が埋まりこれを使えば綺麗に早くできます。次に波板を取り付ければ
OKです。これはスコッパじゃないので泥上げに使えますん。

対象商品:
58069304
2020-05-24
用途:
畔波板の埋込用溝切
卸売・小売業

アルミ製で軽くて扱いやすいのですが、溝切刃の取り付け部の溶接強度が弱いようです。溝を広げようと、こねると、溝切刃の接合部が曲がります。

2人が参考にしています
対象商品:
58069304
2019-03-30
用途:
田んぼの畔 深堀
不動産業

すぐに曲がりました。重い土ですが、板が曲がるとは不満です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
58069304
2018-03-20
用途:
田んぼの畔止水のため使用

10日ほどたちますがいまだに商品が来ない、遅すぎです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする