ATP-700WR 電動耕運機耕す造 アルミス 58069322

電動耕運機耕す造

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58069322 品番ATP-700WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1分間になんと380回転でどんどん耕します!
経済的で環境にやさしい!使いやすい機能も満載!
ハンドルを握って押し進むだけで、毎分380回転の強力ロータリーが硬くなった土をどんどん堀りおこしていき、
土壌をふわっとした良質な土に蘇らせてくれます。

用途家庭菜園、ガーデニング。 付属品10m延長コード、移動車輪 材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)9.3 深さ(mm)(耕うん)約80 爪形状鉄板爪(4枚刃)、径(約)180mm 安全装置二重安全ロックスイッチ仕様 連続使用時間(分)30 面積耕作(目安)/約16坪(30分あたり) 最大出力700W 回転方向正転 回転速度(min-1[r.p.m])380 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)1300×370×370 耕うん幅(mm)約360

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2014-11-05
用途:
家庭菜園

かなりパワフル、モーターが焼ききれないかと心配なので休ませながら使ってます、このまま持続して使える事を前提にしてだと、かなりの評価を与えてもよいと思います。安いし良く働く、良い製品だと思いました。

対象商品:
58069331
2014-07-04
用途:
自宅の家庭菜園
CARRY TEK 様

もう少し軽量化できると

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする