電動式多針タガネ パワーファイター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58069505 品番NPF-95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

100Vの電圧で使う電動式タガネ。
小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。
凹凸や狭い作業箇所に効果大。
出張作業に便利。

用途
船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。
建設機材のケレン作業。
溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。
塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。
左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。
電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)320 打撃数(min-1[回/分])2900 キャブタイヤコード(m)2.4 定格電流(A)4.0 付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書 質量(kg)3.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100 針径×長さL(Φmm×mm)3×180 定格時間(分)30 振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58069505
2018-05-05
用途:
溶接スラグ取り
有限会社小澤鉄筋 様 (建設業・工事業)

軽くて使いやすいですね。女性にも好評ですね。もう一つ買おうかな

1人が参考にしています
対象商品:
58069505
2016-03-02
用途:
鋼製構造物の錆び落とし
株式会社庄田鉄工所 様

同品の使用あり後継機として使用している。良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする