孫が外で遊んだ時に手足を洗うために使用します。以前のがこわれましたので、再購入です。金属製のより安く、便利です。
蛇口として利用できて切り替えてホースに送る事が出来るので大変便利に使っています
大きな問題ではありませんが、本体の白いプラスチック部分が太陽にあたって黄変がかなり進行しました もう少し樹脂に紫外線防止剤を入れて黄変を防止できたらいいと思います
今までホースからの水まきが終わってから、手を洗ったり個別にジョウロに水を汲むのにいちいちホースを外していましたが、切り替えだけで出来るので大変便利になりました ホースの脱着コンセントは付けっぱなしなので故障もなくなると思います
一年くらい前に購入して使用していたが、切り替え部が水圧のせいか浮いてきて水が噴き出てしまい、再度購入となった。もう少し丈夫にできていると嬉しいです。
今まで散水とバケツへの水入れに、いちいちシャワ−の水流を切り替えて使ってましたが、今回ワンタッチで切り替え出来るので助かってます。但しシャワ−と水道(バケツに注水)の切り替えがイマイチ分かり難く。水道側だと思って蛇口を捻ったら上から(我が家はシャワ−ノズルを上のフックに引っ掛けてます)水が出て来てびっしょり濡れてしまいました。後は耐久性です。