※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の アンカーボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の アンカー関連商品
ボールロックピン(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58069798
品番
4213.F55
参考基準価格(税別)
¥18,247
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。
用途
航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。
トラスコ品番
581-6753
材質
ピン:析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、バネ:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM-A-313)、ハンドル:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、キーリング:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM A-313/A313M)
B
0.594インチ
H
最小1.14インチ
F
最小1.16インチ
D
最大0.565インチ
C
0.46インチ
E
最大0.8インチ
規格
MS17987C855 / NAS1338C6C55D
G
最大1.85インチ
取付穴
最大0.505インチ
強度
【剪断】36900lbf
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
【クランプ】5.5
ピン径(inch)
0.4970 - 0.4985 /【公称】1/2
温度範囲(°F)
-65/200(最低/最高)