画像準備中

スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン TF15

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番715-5751 注文コード58069920 品番CB08RS-B TF15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

小径の内径加工を高品位に行うことができます。
2つの切刃で経済的です。

用途内径加工用。 仕様両先端使用可能 トラスコ品番715-5751 材質超微粒超硬 寸法(mm)ノーズR:0.05 全長(mm)95 シャンク径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする