※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58069929 品番MGCH 06-L100
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

カムグルーブは1本のホルダーで内径溝入れ・倣い加工・横引き・ボーリング用の4種類のチップが装着可能です。
新開発のクランプ方式はチップを簡単迅速に交換できます。
ホルダーは、チップ左右勝手に兼用できます。

用途様々な内径旋削加工に適合します。 トラスコ品番625-1951 全長100 先端径6 適合チップGIQR/L8 シャンク径d(Φmm)6 先端長(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする