※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外径加工用バイト 倣い旋削システム W1011...S-P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58069938 品番 W1011-1212L-WL17-S-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

チップを確実に保持するWLポジロック機構により、最高の寸法安定性を発揮します。
3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。
2方向への旋削加工により長い工具寿命。
同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。

用途
30°または50°傾斜の倣い加工用。
押し方向および引き方向への旋削加工用。
トラスコ品番700-6384 品名Walter Turn 倣い旋削加工システム 外径加工用バイト 適合チップWL17・・ シャンク幅B(mm)12 シャンク高さH(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする