ひっかけノズルPlus

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58069943 品番HNP-S5T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

様々な所に、はさんで使える!
ひっかけて便利!ワンタッチロック機能付レバー。

シャワー種類カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)〜20 材質ABS樹脂 質量(g)175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.5×146×193 機能カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58069943
2017-03-27
用途:
水やり
農・林・水産業

柔らかい水圧でかつ水量が多いので短時間で水やりができて助かってます。
難があるとすればシャワーの穴が小さいので井戸水などで不純物が多いと目詰まりしやすいです、我が家ではシャワー部分を外し歯ブラシでこすって水洗いして使ってますが。ディスクフィルターの#120あたりではダメなようで、#200位は必要かも。もちろん上水道だと問題ないと思いますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする