はさめるGノズル

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58069952 品番GNC-D8
参考基準価格(税別)¥891 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

様々な所に、はさんで使える!
はさんで便利!ワンタッチロック機能付レバー。

シャワー種類シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、ストップ 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)〜20 材質ABS樹脂 質量(g)130 ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×53×190 機能シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、ストップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
使用してみないと
サービス業

この はさめるGノズルは届くまり試して見るとバケツに水を溜めるのに都合が良いのが解りました、普通のノズルで溜める時は最初は良いのですが溜まる量につれてノズルが飛び出してしまうが、このはさめるノズルはそのまま挟んだままで使用出来るし水の出方を調整擦れば自由自在に出来るので都合が良いです、良い商品です。

対象商品:
58069952
2020-12-24
用途:
家庭菜園の水まき

くずの出方が良く目ずまりになりにくくてべんりです。経年劣化で再購入です。

対象商品:
58069952
2019-05-11
用途:
庭の水やり
製造業

使いやすくとても良い。コストパフォーマンスもグッド

対象商品:
58069952
2017-05-29
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

使用していた物が壊れてしまい、同じものを探して居りました。有って良かったです

対象商品:
58069952
2017-01-13
用途:
散水時

これは使いやすい、ただレバーが周りにある物にひっかる

対象商品:
58069952
2016-03-13
用途:
庭の散水、水槽への充水

庭の散水、水槽への充水に使用していますが、価格の割に良い商品だと思います。

対象商品:
58069952
2016-04-21
用途:
散水

紫外線に弱そうです。1年持てば良い方ですね。
はさめる機能は必要ないのでUVカットなど素材の耐久を上げた方が良いのでは?

対象商品:
58069952
2016-10-07
用途:
薬品の希釈や散水に

バケツに水を入れるときに、挟める機構を使って見たくて購入しましたが、今使っているバケツとは相性が悪いようです。散水時、黄色いストッパーが引っ掛かり出っぱなしになることもしばしば。グリップもストッパーも緩いみたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする