ひっかけノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58069961 品番HN-S5
参考基準価格(税別)¥1,527 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

様々な所に、ひっかけて使える!
ひっかけて便利!ワンタッチロック機能付レバー。

機能カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)〜20 ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×200×200 シャワー種類カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする